Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2157315 Aluminiumrohr 15 mm, Stange 6 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Aircraft 2157315 Aluminiumrohr 15 mm, Stange 6 m
Aircraft 2157315 Aluminiumrohr 15 mm, Stange 6 m
Aircraft 2157315 Aluminiumrohr 15 mm, Stange 6 m
Artikel-Nr.:
     2280-39976287076
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2157315
EAN/GTIN:
     4036351234654
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aircraft 2157315 Aluminiumrohr Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2157315
Werksnummer:
2157315
Länge netto mm:
6000,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 25,98*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 41,12*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 87,60*
Lager 2280
unbekannt
10
pro Meter
€ 52,95*
ab € 80,44*
€ 94,4072*
13 Tage
unbekannt
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 202,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 94,4072*
€ 112,3446
pro Meter
ab 20 Meter
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Meter
ab 50 Meter
€ 88,22*
€ 104,9818
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 944,072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.