Aluminiumrohr ø außen 7,0 mm, innen 6,1 mm halbhart, Länge 100 cm Produktinformation Aluminiumrohre in vielfäliger Ausführung erhältlich. Ideal für den Einsatz im Modellbau. Artikeldetails: Materia...
Alu-Rundrohr, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 25/19MM, A=25 mm, B=3 mm, Durchmesser=25 mm, Höhe=-888, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66...
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr....
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestim...
Endtulle, ohne Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Aussendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug...