Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminiumrohr, schwer VDE 0605, 4456 ALU Steck ES 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5703
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20910016
EAN/GTIN:
     4013960176063
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Fränkische Aluminiumrohr, schwer VDE 0605, 4456 ALU Steck ES 16 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 13,5mm, Außendurchmesser 16mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Alu Steck-ES ist ein schweres Aluminiumrohr, stranggepresst, nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m.

Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien.

VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm, Klassifizierung: 44561

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Panzerrohr, Rundrohr (Halbzeuge), Steckrohr, fränkische steckrohr, steckrohr, alu rundrohr d16mm, Alu Steck-ES, Alu-Steckrohr, Aluminium-Steckrohr, Aluminiumsteckrohr, Installationsrohr, Leerrohr, Metallrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 6,66732*
€ 9,28731*
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,36421*
€ 14,2842*
Lager 5382
415
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 22,58*
€ 29,46*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 29,46*
€ 35,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,35*
€ 33,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,22*
€ 32,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,32*
€ 31,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,58*
€ 26,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 88,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.