Der leistungsstarke und hochwertige Cyclon Blei-Akku bietet höchste Zuverlässigkeit. Überzeugt durch eine lange Lebensdauer, minimaler Selbstentladung und extrem guten Temperaturverhalten. Hergeste...
Kung Long WP2.6-12 F1 Blei-Vlies-Akku 12V 2,6Ah 4,8mm Faston wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Für Standby Betrieb geeignet Einsatz z.B. Alarman...
VOLTCRAFT CE12V/1,2Ah VC-12713955 Bleiakku 12 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 58 x 43 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lage...
Die NP-Serie der Yuasa Bleiakkus sind begehrte Stromquellen für Sicherheits- und Alarmanlagen, USV-Anlagen, Notfall-Energiesparsysteme und viele weitere Anwendungen. Die Bleiakkus mit AGM-Technolog...
Kung Long WP5-12 F2 Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 5Ah mit 6,3mm Faston Anschluss wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Für Standby Betrieb geeignet Einsa...
VOLTCRAFT CE12V/12Ah VC-12713990 Bleiakku 12 V 12 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 101 x 98 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lag...
Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung. Features: Mit VDS-Zertifizierung Geringe Selbstentladung Wartungsfrei Hinweise: Dieser Akku ist v...
Akku für Schleicher ASW-15, ASW-19, ASW-20, ASW-24, ASH-26 passende Alternative für ASW-27, Datex Cardio Cap 5 (Leader) PBQ Bleiakku 2.6-12V, 12 V 2,6Ah, Abmessungen 178x34x61mm auch passend für A...