| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-4809735 Herst.-Nr.: NP1.2-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 580 g | | Breite | 48 mm | | Höhe | 54.5 mm | | Tiefe | 97 mm | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Batteriekapazität | 1.2 Ah | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, bleiakku yuasa 12v 1,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| | |
| |