| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46745 Herst.-Nr.: WP5-12-F2 EAN/GTIN: 4055909205571 |
| |
|
| | |
| - Kung Long WP5-12 F2 Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 5Ah mit 6,3mm Faston Anschluss
- wartungsfrei und hermetisch geschlossen
- besonders hohe Leistung, universell einsetzbar
- Für Standby Betrieb geeignet
- Einsatz z.B. Alarmanlagen, mobiler Beleuchtung, Notlichtanlagen, USV etc.
Kung Long WP5-12 Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 5Ah mit 6,3mm Faston Anschluss Wartungsfreier Kung Long WP5-12 VRLA AGM Blei-Akku mit besonders hoher Leistung und Faston-Anschluss (6,3mm - Tab F2) - Mit 6,3mm Faston Klemmanschluss, bitte vorab mit Ihrem Anschluss vergleichen!
- wartungsfrei und hermetisch geschlossen
- besonders hohe Leistung, universell einsetzbar
Laden, Entladen oder Lagern nahezu in jeder Position möglich. Selbst bei einer lang andauernden Tiefentladung ist ein sehr hoher Kapazitätsrückgewinn möglich. Dieser Akku ist für den teilweisen Entladebetrieb geeignet. Technische Daten (WP5-12 Bleiakku mit 6,3mm Faston Anschluss): System: PB Blei Akku Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 5,0Ah (5000mAh) Anschluss : 6,3mm Faston Maße (LxBxH): 70x101x90mm, Gewicht: 1,9Kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |