| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46742 Herst.-Nr.: WP2.6-12 EAN/GTIN: 4055909205564 |
| |
|
| | |
| - Kung Long WP2.6-12 F1 Blei-Vlies-Akku 12V 2,6Ah 4,8mm Faston
- wartungsfrei und hermetisch geschlossen
- besonders hohe Leistung, universell einsetzbar
- Für Standby Betrieb geeignet
- Einsatz z.B. Alarmanlagen, mobiler Beleuchtung, Notlichtanlagen, USV etc.
Kung Long WP2.6-12 Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 2,6Ah mit 4,8mm Faston Anschluss Wartungsfreier Kung Long WP2.6-12 VRLA AGM Blei-Akku mit besonders hoher Leistung und Faston-Anschluss (4,8mm - Tab F1) - Mit 4,8mm Faston Klemmanschluss, bitte vorab mit Ihrem Anschluss vergleichen!
- wartungsfrei und hermetisch geschlossen
- besonders hohe Leistung, universell einsetzbar
Laden, Entladen oder Lagern nahezu in jeder Position möglich. Selbst bei einer lang andauernden Tiefentladung ist ein sehr hoher Kapazitätsrückgewinn möglich. Dieser Akku ist für den teilweisen Entladebetrieb geeignet. Passend auch als Ersatz für Firstpower FP1223 12V 2,3Ah Technische Daten (WP2.6-12 Bleiakku mit 4,8mm Faston Anschluss): System: PB Blei Akku Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,6Ah (2600mAh) Anschluss : 4,8mm Faston Maße (LxBxH): 34,5x66x178mm, Gewicht: 1,0Kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 15,09* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,15* | € 17,66* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,57* | € 107,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,26* | € 107,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,84* | € 153,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|