Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower PB-12-3,4-4,8 MP3,4-12 Bleiakku 12V 3.4Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 134 x 66.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X014771
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP3,4-12
EAN/GTIN:
     4042883177130
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung.
Features:
Mit VDS-Zertifizierung
Geringe Selbstentladung
Wartungsfrei
Hinweise:
Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
67 mm
Höhe:
66.5 mm
Breite:
134 mm
Gewicht:
1350 g
VdS-Nr.:
G110046
Herst.-Teilenr.:
MP3,4-12
Typ:
PB-12-3,4-4,8
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Ja
Poltyp:
F1
Spannung:
12 V
Kapazität:
3.4 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung + VDS-Zertifizierung
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,59*
€ 31,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,93*
€ 31,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.