Projektorwagen mit Laptopfach | Höhenverstellbar | KabelmanagementMit diesem Projektor- und Laptopständer aus Stahl können Sie eine mobile Multimedia-Workstation einrichten, die Sie problemlos zwis...
Produktmerkmale • bis zu 96 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale Anp...
Dieses Kit ermöglicht das praktische Aufstellen eines kabellosen Scanners direkt neben Ihrem Monitor. Die Halterung lässt sich problemlos am VESA-Lochmuster eines Trägers befestigen, und das Regal ...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Aktenregal doppelseitig, Anbauregal doppelseitig, Anbauregale Maße in mm (BxTxH): 1010 x 635 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 2000 mm Ordnerkapaz...
Aktenschrank aus stabiler Stahlblechkonstruktion; Abmessung (HöhexBreitexTiefe): 1200x800x380 mm; Fachböden: 2; Traglast pro Boden: 65 Kg; im Raster von 25 mm verstellbar; Farbe: Lichtgrau; für 3 O...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
ANNY - Büroregal, 1 Fachboden, HxBxT 748 x 400 x 400 mm, Dekor Ahorn. Regale mit fest verleimtem Korpus. Dank der 8 mm starken Sichtrückwände sind die Möbel auch mitten im Büro stellbar, z.B. als R...
Pendelstangen-Archivregale doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelsta...