Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, RAL 7035 lichtgrau 6 Fachböden, Fachlast 150 kg,Bx
Artikel-Nr.:
     369-E1981390
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E1981390
EAN/GTIN:
     4004514210081
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
· Staubfreie und nicht einsehbare Lagerung · Sicheres Einschließen der Ware · Einfach in die Regalzeilen integrierbar · Komplett in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1000 x 300 x 2000mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Anzahl Böden:
6 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
150 kg
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
2000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Ordnerhöhen:
5 Stück
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1.400 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 300 x 2000 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
1000 mm
Bodenausführung:
Stahlboden
Farbe Rahmen:
RAL 7035 lichtgrau
Kapazität Ordner:
60 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, aktenregal, aktenregal lichtgrau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 164,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 167,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 210,62*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.