Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Dieses Standregal bietet viel praktischen Stauraum in dekorativer Optik. Bringen Sie in den 6 großzügigen Fächern Ihre CD- oder DVD-Sammlung, Bücher, Dekoartikel oder auch Akten und Ordner unter. D...
Aktenregal doppelseitig, Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 760 x 635 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2000 mm Ordnerkapazität: 108 Stk. 6 x Fachboden...
Aktenschrank aus stabiler Stahlblechkonstruktion; Abmessung (HöhexBreitexTiefe): 1950x920x420 mm; Fachböden: 4; Traglast pro Boden: 65 Kg; im Raster von 25 mm verstellbar; Farbe: Lichtgrau; für 5 O...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Componenta - Eckregal in Ahorn für 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1920 x 425 x 425 mm | GL1892-AHAH Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem k...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Abschlusselement für Büroregal Höhe x Breite 1900 x 20 mm Für Regalfeld ohne Rückwand Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem...
ANNY - Büroregal, 1 Fachboden, HxBxT 748 x 400 x 400 mm, lichtgrau. Regale mit fest verleimtem Korpus. Dank der 8 mm starken Sichtrückwände sind die Möbel auch mitten im Büro stellbar, z.B. als Rau...
Pendelstangen-Archivregale doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelsta...
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp ind...
Aktenregal mit 5 Fachböden (Grundregal), für beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Dieses Aktenregal...
Das hochwertige Regal aus Bambus und Metall ist perfekt für Ihr Bad, Küche, Schlafzimmer, Büro oder Hobbyraum geeignet. Es bietet dank der vier Ablageböden ausreichend Platz zum Verstauen von viele...