Produktmerkmale • bis zu 128 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen • optional...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Arno Space Anbau-Archivregal. Regal mit 5 Fachböden. Maximale Tragelast pro Fachboden: 85 kg. Material: verzinkter Stahl. Maße (H x B x T): 2250 x 1000 x 300 mm. Farbe: grau.
9900058895, Aktenregal zu Büromöbelserie Pro , 6 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 6 Ordnerhöhen. , Maße HxBx...
Aktenregal doppelseitig, Anbauregale Maße in mm (BxTxH): 760 x 635 x 2700Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 2700 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 8 x Fachbode...
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis ...
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstan...
Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diago...
Büroregal Portland, HxBxT 1138 x 800 x 420 mm, weiß gebürstet. Komplett montiert geliefert. Viele Größen. Vormontiertes Regal in zwei Höhen. Der Korpus ist aus weißem oder grauem Laminat. Alle Füße...
Abschlusselement für Büroregal Höhe x Breite 2250 x 20 mm Für Regalfeld mit Rückwand Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem ...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, BucheBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminh...