Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Anbaufeld HxBxT 2325x875x300 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilte...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1285 mm · Dieses Fachbodenregal-System eignet sich ideal für den Einsatz als Büro- und Archivregal · Die Systemmaße erlauben eine optima...
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 3 Ordnerhöhen, HxBxT 1152 x 425 x 425 mm | GL1890-LGLG Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksyst...
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 750 x 600 mm. Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Kostengünstig mit v...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 2900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fachböden Deckböden allseitig abgekante...
Produktmerkmale • bis zu 45 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Ka...
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Anbaufeld HxBxT 2325x875x600 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilte...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 425 x 425 mm | GL1889-LGLG Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksyste...
Manorga Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 780 x 300 mm Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 6 Ebene(...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...
Produktmerkmale • bis zu 144 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive O...