Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Druckertisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1968676
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.01.1087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Roline - Druckertisch - Grau, weiß, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16 kg
Farbe
Grau, weiß, Hellgrau
Produkttyp
Druckertisch
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
68 cm - 54 cm - 77.5 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1089
ab € 115,38*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 70,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.