Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement,f. Büroregal,HxB 2250x20mm,Holz/Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530745
530745
Artikel-Nr.:
     827-530745
Herst.-Nr.:
     50991610
EAN/GTIN:
     4044917421523
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Abschlusselement für Büroregal
  • Höhe x Breite 2250 x 20 mm
  • Für Regalfeld mit Rückwand
  • Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Büroregal
für Regalfeld:
mit Rückwand
Modul:
Abschluss
Wandtyp:
Abschlusselement
Höhe:
2250 mm
Breite:
20 mm
Material:
Holz, Stahl
Oberfläche Wand:
melaminharzbeschichtet
Farbe Wand:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, abschlusswange, kerkmann aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 80,69*
€ 105,18*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 114,14*
€ 4,95*
ab € 94,29*
€ 120,66*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,64*
€ 149,58*
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 149,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9928
ab € 80,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9854
ab € 451,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9738
ab € 452,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 267,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9737
ab € 269,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 245,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9736
ab € 245,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 186,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.