Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ-C-Anschluss an einen HDMI- oder VGA-Monitor oder vergleichbaren Projektor/Beamer an. USB 3.1 Typ C zu HDMI/VGA Kab...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Display...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-I Dual Link (29pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschieden VGA Geräte anschließen zu können.
USB Type-C Alternate Mode* auf VGA Adapter. Kompaktes Design. Max. Auflösung bis zu 2048x1152@60 Hz. Unterstützt Erweiterungs- und Spiegelmodus. Unterstützt ThunderBoltTM 3 zertifizierte Host Rechner.
Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren...
Tablet, Laptop und Co. mit dem Fernseher oder dem Beamer verbinden - blos wie? Unser Alleskonner bringt drei Connect2Go Video-Adapter mit, so dass mit sechs Anschlussmoglichkeiten garantiert auch e...
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors etc. an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > VGA 15pin Buchse; - Displayport Spezifik...
DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Di...
Konform mit High Speed HDMI - Liste kompatibler PC-VGA-Auflösungen: Bis zu 1080p, VGA (640 x 480 bei 60 Hz), SVGA (800 x 600 bei 60 Hz, 1152 x 864 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz), 720P (1280 x 720...
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierte...
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...