Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-in-1 Mini-DisplayPort-Adapter 4K, Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/VGA-Buchse, passiv, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152709
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152709
EAN/GTIN:
     0766623152709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme



Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini DisplayPort-Quellen und vorhandenen 4k-HDMI- und 1080p-VGA-Bildschirmen her. Als praktischer Ordnungshelfer, ist er einfach und schnell zu installieren und erfordert keine komplizierte Konfiguration oder Einrichtung. Dieses Gadget bietet eine platzsparende und integrierte Lösung zur Vermeidung von Kabelsalat und für einen aufgeräumten Schreibtisch.



Merkmale:
  • 2-in-1-Adapter konvertiert ein Mini-DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal bei 4K@30Hz oder VGA bei 1080p@60Hz (nicht gleichzeitig)
  • Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal — ideal zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI- oder VGA-Display
  • Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 3 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200 mit VGA) oder 4K/UHD (3840 × 2160) mit HDMI
  • Ermöglicht bei Monitor oder Fernseher den Anzeigemodus Gespiegelt oder Erweitert
  • HDMI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz (3840 x 2160) und unkomprimiertes Digital 5.1 Audio
  • VGA-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200); VGA unterstützt kein Audio
  • Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
73 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,09 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.2, FCC, CE
Lieferumfang:
2-in-1 Mini-DisplayPort-Adapter 4K, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151993
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.