Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter
HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-AS615AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AS615AA
EAN/GTIN:
     884420906193
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen VGA-Port um.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
200 mm
Gewicht (imperial):
0.1 Pfund
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
HP-Segment:
Business
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.