| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70460 Herst.-Nr.: DA-70460 EAN/GTIN: 4016032368014 |
| |
|
| | |
| Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: - Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA
- Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren VGA-Geräten (TFT-Monitore, TV, Beamer,etc.)
- VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel
- Plug & Play - keine Installation benötigt
- Kein Netzteil erforderlich
Der Digitus DA-70460 wandelt digitale HDMI Signale in analoge VGA Signale um. Verbinden Sie Ihre Geräte mit Micro-HDMI-Anschluss, wie Tablets, Ultrabooks oder Kameras, mit einem VGA-Monitor oder einem VGA-Beamer und genießen Sie Ihre Bilder, Videos oder Präsentationen im Großformat. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss an Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System. Technische Daten: - Eingang: Micro-HDMI + 3.5mm Audio
- Ausgang: VGA
- Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA
- Schließen Sie Ihre Geräte mit Micro-HDMI-Anschluss an VGA-Monitore oder Beamer an
- Bietet Ihnen eine optimale Möglichkeit Ihre Bilder, Videos oder Präsentationen im Großformat zu betrachten
- VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern LCD-Tvs kompatibel
- Kompatibel zu vielen gängigen Ultrabooks mit Micro-HDMI-Anschluss
- Kompatibel zu gängigen Tablets mit Micro-HDMI-Anschluss (Samsung, Google, Asus usw.)
- Auflösung bis zu 1080p
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kompakte Größe
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 35 g
- Abmessungen: 193 x 45 x 15 mm (L x W x H)
- Audio: false
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Signal Eingang: Micro HDMI
- Signal Ausgang: VGA
Weitere Informationen: | | Audio: | false | HDTV Auflösung max.: | 1920 x 1080 Pixel, 60Hz | HDTV Standard: | Full HD | Signal Eingang: | Micro HDMI | Signal Ausgang: | VGA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus vga adapter, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse |
| | |
| |