Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB Type-C auf VGA IB-AC533-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Adapter USB Type-C auf VGA IB-AC533-C
Titelbild - Adapter USB Type-C auf VGA IB-AC533-C
Rückansicht - Adapter USB Type-C auf VGA IB-AC533-C
Artikel-Nr.:
     C2671-60021
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4250078163596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Subwoofer

USB Type-C Alternate Mode* auf VGA Adapter.
Kompaktes Design.
Max. Auflösung bis zu 2048x1152@60 Hz.
Unterstützt Erweiterungs- und Spiegelmodus.
Unterstützt ThunderBoltTM 3 zertifizierte Host Rechner.

Weitere Informationen:
Anschluss:
1x USB Type-C zu 1x VGA
Auflösung:
bis zu 2048x1152 @60Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70529
ab € 42,11*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70528
ab € 9,16*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,85*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.