Verlängert ein DP-Signal auf bis zu 30 m - Unterstützt Auflösungen: 8K/30Hz, 4K/120Hz, 4K/60Hz - Distanzverlängerung 8K/30Hz: bis zu 15 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher) - Distanzverlängerung 4K/60Hz:...
Mit diesem Adapter können Sie eine HDMI-Verbindung um 90 Grad biegen, was besonders nützlich ist, wenn sich Ihr Bildschirm nahe an der Wand befindet oder Sie einen Flachbildschirm an der Wand insta...
PCIe HDMI Capture Card | HDR | 4K @ 60Hz | Für WindowsDie HDMI Capture Card kann an jedem High-Profile- oder Low-Profile-PCIe-Steckplatz installiert werden, auch an festen Workstations wie 2U- oder...
Erstellen Sie einen Arbeitsplatz mit einem HDMI oder DisplayPort Anschluss mit 4K 60 Hz, mehreren USB Anschlüssen, Gigabit Ethernet und 100 W Power Delivery Pass-ThroughSchließen Sie diesen USB Typ...
Der Delock A/V Konverter wandelt ein analoges SCART Video- und Audiosignal in ein digitales HDMI Signal um. So können z. B. ein Videorekorder oder eine Spielekonsole mit einem HDMI Monitor oder Ful...
PI020 - High Speed HDMI auf HDMI Gender Changer / Kupplung Kupplung und Gender Changer - der Adapter PI020 kann beides! Der Invertieradapter PI020 bietet die Möglichkeit, High Speed HDMI Stecker m...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein DVI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und...
Der aufrollbare Universal 4K HDMI Dongle-Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder verbinden k...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor, Beamer oder TV an eine freie mini DisplayPort Schnittstelle eines Gerätes angeschlossen werden. Aufgrund der geringen Maße eignet sich der Adapt...
Erstellen Sie einen Arbeitsplatz mit einem 4K 60Hz HDMI oder 1080p VGA, mehreren USB Anschlüssen, Gigabit Ethernet und 100W Power Delivery Pass-ThroughSchließen Sie diesen USB Typ-C Multiport Adapt...
Der High Speed HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Portsaver Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. De...