Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
StarTech.com PCIe HDMI Capture Card - 4K 60Hz PCI Express HDMI 2.0 Schnittstellenkarte mit HDR10 - PCIe x4 Videoaufnahmegerät für Desktop - Videorecorder/Adapter/Live Streaming ...
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXHDCAP4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXHDCAP4K
EAN/GTIN:
     0065030883801
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe HDMI Capture Card | HDR | 4K @ 60Hz | Für WindowsDie HDMI Capture Card kann an jedem High-Profile- oder Low-Profile-PCIe-Steckplatz installiert werden, auch an festen Workstations wie 2U- oder 4U-Rack-montierten Servern oder Medien-Centern.Atemberaubende Bildqualität bei 60 Frames pro SekundeMit Bildraten bis zu 60 FPS (Frames pro Sekunde) und H.264-Enkodierung eignet sich diese Karte perfekt für die Erfassung von HD-Videos zur Bearbeitung, Zusammenfassung und Archivierung. HDR10 ist über HDMI 2.0a Unterstützung verfügbar.H.264 Kodierung für geräteübergreifende KompatibilitätDie in der Capture Card integrierte Software verwendet für die Kodierung von aufgenommen Videos H.264, den am weitesten verbreiteten Videokompressionsstandard der Welt. Mit dieser Videoaufnahmekarte sind Ihre Videoaufnahmen mit den wichtigsten Geräteplattformen wie PC, Mac, iOS und Android™ kompatibel.Pass-Through-PortDie UHD-Aufnahmekarte verfügt über einen HDMI-Ausgang, sodass Sie die Videoquelle während der Aufnahme auf Ihrem Computer auf einem separaten HDMI-Display wiedergeben können.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das Modell PEXHDCAP4K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis:Dieses Aufnahmegerät zeichnet keine digital verschlüsselten Inhalte aufThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Paketgewicht:
230 g
Verpackungshöhe:
38 mm
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Video-Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:9
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Videokompressionsformate:
H.264, MPEG4
Niederprofilhalterung:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, PAL 60, PAL M
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Breite:
69 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.