Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4K 60Hz USB C HDMI/DisplayPort Adapter, Reisedock - 3 Port USB C Hub - 100W PD - GbE - USB C Dockingstation/Laptop Dock - USB C auf HDMI -...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CDHPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CDHPD3
EAN/GTIN:
     0065030893077
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Erstellen Sie einen Arbeitsplatz mit einem HDMI oder DisplayPort Anschluss mit 4K 60 Hz, mehreren USB Anschlüssen, Gigabit Ethernet und 100 W Power Delivery Pass-ThroughSchließen Sie diesen USB Typ-C Multiport Adapter an einen USB-C, USB4 oder Thunderbolt 3/4™ Laptop an, um einen HDMI 2.0b oder DisplayPort 1.4 Videoausgang über DP Alt Mode zu aktivieren, der Auflösungen bis zu 4K 60Hz unterstützt. Das USB-C Dock arbeitet mit USB Typ-C Laptops oder Tablets, wie z.B. einem Chromebook, Dell XPS, oder MacBook. Es hat einen 3-Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Hub (2x USB-A, 1x USB-C) und Gigabit Ethernet. Schließen Sie das USB-C Netzteil des Laptops an die dedizierte USB Power Delivery (PD) 3.0 Buchse an, um das Notebook zu laden.Extra langes Kabel mit integriertem Kabel ManagementDer Multiport Adapter hat ein extra langes integriertes USB-C Host Kabel (32 cm). Der Mantel des Kabels aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ist weicher und flexibler als Kabel mit PVC-Mantel. Das extralange Kabel reduziert die Belastung der Anschlüsse, insbesondere bei Laptops auf erhöhten Ständern oder bei 2-in-1 Geräten mit erhöhten USB-C Anschlüssen, wie dem Microsoft Surface. Darüber hinaus hat der Multiport Adapter auch einen Praktischen rundum Kabelschlitz, die eine verknotungsfreie Aufbewahrung in einer Laptop Tasche ermöglicht.USB 3.2 Gen 2 HubSchließen Sie ein USB-C und zwei USB-A Geräte an die USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschlüsse an.Zahlreiche AnwendungenEine vielseitige Lösung für den Anschluss von Docking Station Fähigkeiten in einem Büro, Heimbüro, Hotel oder im Sitzungssaal. Es ist tragbar genug, um in einer Tasche oder einem Rucksack getragen zu werden. Dieser leichte USB-C Adapter kann mit Busbetrieben sein oder an ein USB-C Netzteil angeschlossen werden (nicht mit Multiport Adapter enthalten), um Laptops zu laden.USB PD 3.0 hat die Funktion Fast Role Swap (FRS), um eine USB Datenunterbrechung zu verhindern, wenn die Stromversorgung getrennt wird.Kabelgebundene Gigabit-NetzwerkkonnektivitätDer Gigabit Ethernet Anschluss sorgt für einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang, mit Unterstützung für PXE Boot und Wake-on-LAN (WoL).Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Es ist die einzige Software Suite auf dem Markt, die mit einer umfangreichen Auswahl an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Erlaubt den schnellen Zugriff auf das kabelgebundene LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive lebenslangem, kostenlosem, mehrsprachigem technischen Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
130 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
473 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
152 g
USB Kabellänge:
0.32 m
Chipsatz:
Realtek - RTL8153, Realtek - RTL2142, VIA - VL822-Q8, VIA - VL103
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Anzeigen:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.