Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg HDMI 2.0 angled adapter plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg HDMI 2.0 angled adapter plug
Sandberg HDMI 2.0 angled adapter plug
Sandberg HDMI 2.0 angled adapter plug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12575852
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-61
EAN/GTIN:
     5705730508615
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Mit diesem Adapter können Sie eine HDMI-Verbindung um 90 Grad biegen, was besonders nützlich ist, wenn sich Ihr Bildschirm nahe an der Wand befindet oder Sie einen Flachbildschirm an der Wand
installieren möchten. Mit dem angewinkelten Adapter kann das Kabel direkt nach unten geleitet werden, anstatt zur Wand zu zeigen, sodass Sie den Bildschirm näher an der Wand anbringen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.