Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI020 HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI020 HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI020 HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19412604
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
PI020 - High Speed HDMI auf HDMI Gender Changer / Kupplung Kupplung und Gender Changer - der Adapter PI020 kann beides! Der Invertieradapter PI020  bietet die Möglichkeit, High Speed HDMI Stecker mittels zweier HDMI Buchsen aneinander zu kuppeln. Wahlweise können mit ihm entweder zwei Kabel zu einer längeren Strecke verbunden werden oder ein HDMI Stecker zu einer HDMI Buchse invertiert werden. Wie alle Produkte der PureInstall Serie eignet er sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Die passgenauen und vergoldeten Buchsen sorgen für eine langfristige und störungsfreie Verbindung. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Gender Changer oder Kupplung Durch die Verwendbarkeit auf zweierlei Weise kann dieser Adapter entweder als Kupplung zweier HDMI Kabel zu einer längeren Strecke genutzt werden oder aber als "Gender Changer", der einen HDMI-A Stecker zu einer HDMI-A Buchse invertiert. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Dadurch wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
13.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.