Der Club 3D CAC-1085 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI ™ 4K120Hz-fähigen Displays *. Wenn Sie einen DisplayPort ™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät haben, dem die neue HDMI...
Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibelDieser USB-C-auf-HDMI-MST-Hub mit 3 Ports ermöglicht den Anschluss von drei HDMI-Monitoren an Ihr USB-C-Windows-Gerät, wodurch Sie...
Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3 Mit diesem Surface Pro-Adaptersatz holen Sie me...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook us...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Mini HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ C (Mini) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet Kompatibel zu Auflösun...
HDMI-zu-VGA- und Audio-Konverter teilt ein HDMI-Signal auf 2 VGA-Bildschirme gleichzeitig auf Dieses 15,24-cm-Adapterkabel verbindet Ihren Computer, Laptop, Notebook, Mediaplayer, MacBook, Chromebo...
Mit dem JDA158 DisplayPort™ auf 4K HDMI Active Adapter können Sie Ihren Mac oder PC schnell und einfach über einen HDMI-Eingang an einen 4K HDTV oder ein anderes Anzeigegerät anschließen. Schließen...
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares...
Der Equip USB-C zum HDMI Adapter bietet eine reibungslose und mühelose Erfahrung für den Anschluss Ihres USB-C Fähigen Gerät auf Ihrem HDTV, 4K / Ultra HDTV oder einem anderen HDMI-fähigen Display....