HDMI 3in1 Adapter / Konverter Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen Produktvorteile: Unterstützt 4K/2K mit 30Hz Plug and Play Installation Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihre...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Mini HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ C (Mini) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet gewinkelte Ausführung
Der Adapter A 356 ermöglicht es einen Mac mit einem HDMI Display zu verbinden und gleichzeitig 5.1 Surround Sound wiederzugeben. Kabellängen: Jeweils 35cm
Dieser HDMI Adapter von Delock kann die Buchse des HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach oben abwinkeln. Somit kann das HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die berei...
"Das equip 133485 ist ein 4-in-1 USB-C-auf-HDMI/VGA/DisplayPort/USB 2.0-Port-Hub. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit, HDTV oder Geräte wie einen Monitor oder Projektor an jedes USB-C-Gerä...
PI185 4K HDMI / DisplayPort Portsaver Adapter, 0,1 m Der PI185 verbindet 4K HDMI Quellen mit 4K DisplayPort Geräten und schützt gleichzeitig empfindliche Anschlussbuchsen! Dieser HDMI-Adapter (Stec...
Der Adapter Mini DisplayPort to VGA von LogiLink ermöglicht den Betrieb von VGA Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls d...
Einfache Verbindung, auch bei wenig Platz Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können Sie HDMI-Verkabelungen auch in sehr beengten Platzverhältnissen realisieren und schützen zudem Ihr HDMI-Kabel vor...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
"Der JUA365 USB 3.0 auf Dual HDMI Multi-Monitor Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihren Mac oder PC. Es ermöglicht Ihnen, einen zusätzlichen Monitor / Display über Ihren USB 3.0-Anschlus...