Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Adapter DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse, 4K @60Hz, vergoldete Kontakte, ca. 20cm, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-DP-AD09
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-AD09
EAN/GTIN:
     4014619603343
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0b Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (DisplayPort-Buchse) sowie dem HDMI-Kabel des Wiedergabegerätes, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich.

Auflösungen bis 4K bei 60Hz
Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB). Zudem wird HDR bei 4K 60Hz und einem Farbsampling 4:2:2 unterstützt.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color (DP 1.4 IN / HDMI 2.0 OUT)
- 3840*2160 @30Hz - 4:4:4 Color (DP 1.2 IN / HDMI 1.4B OUT)

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Stecker an HDMI 2.0b Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel
- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel
- HDCP2.2 und HDCP 1.4 Unterstützung
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB)
- Chipsatz: SCDH60V1, Level Shift
- Leiterquerschnitt: AWG 32/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff Kabel: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 20 cm +/- 2 cm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.