HDMI 3in1 Adapter / Konverter Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen Produktvorteile: Unterstützt 4K/2K mit 30Hz Plug and Play Installation Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihre...
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort und einen HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV mit HDMI-Anschluss verbinden. Full-HD-Video mit einer Auflösung von bis...
Dieser HDMI Adapter von Delock kann die Buchse des HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach rechts abwinkeln. Somit kann das HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die ber...
Premium Aktiver 2K DisplayPort / DVI Portsaver Adapter – 0,10m, weiß IS110 aus der iSeries von PureLink ist ein unidirektionaler Signaladapter von DisplayPort Stecker auf DVI-D Single Link Buchse (...
Mit diesem intelligenten Adapter in Ihrer Notebook-Tasche können Sie sich mit einem Bildschirm oder Projektor verbinden, ganz gleich ob diese mit HDMI, DVI oder VGA-Ports ausgestattet sind. Stellt ...
USB-Anschlusstyp = USB C USB-Typ-C-auf-HDMI-Adapter von RS Pro, USB 3.0 und RJ54-Gigabit-Adapter mit Stromversorgung Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf HDMI, USB 3.0 und RJ54 Gigabit...
Produktpalette: - Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse - Typ A Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse - Typ A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Nutzen Sie moderne Notebooks mit HDMI-Ausgang an Anzeigegeräten mit VGA-Eingang! Dieses Adapterkabel ermöglicht die Bild- und Tonwiedergabe von einer HDMI Quelle auf Geräte mit VGA-Anschluss und zu...
Die Club 3D USB 3.0 Ultra Smart Docking Station ist die beste Lösung für eine Er-weiterung der Anschlüsse auf Ihrem Laptop oder Ultrabook und ermöglicht so des-sen Einsatz als traditioneller Deskto...
Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen Dieser 3-in-1-Reiseadapter ist eine mobile Lösun...