Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-C(m) auf HDMI(w) Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-C(m) auf HDMI(w) Adapter Schwarz
V7 USB-C(m) auf HDMI(w) Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-J153337
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J153337
EAN/GTIN:
     662919089127
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.

- 4K-Auflösung: Freuen Sie sich auf höchste Videoqualität mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 Pixel (4K), einer Bildfrequenz von 60 Hz sowie über einer Milliarde unterstützter Farben.
- Konform mit HDMI 1.4
- Mit zahlreichen Geräten mit USB Typ-C-Schnittstelle kompatibel, darunter das neue Apple Macbook
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
18 g
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI 1.4
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Samplerate:
30 kHz
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
10 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
10 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb-c hdmi adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.