Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-in-1 Surface Pro Adapter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-in-1 Surface Pro Adapter Kit
StarTech.com 2-in-1 Surface Pro Adapter Kit
StarTech.com 2-in-1 Surface Pro Adapter Kit
Artikel-Nr.:
     C1880-MSTS3MDPUGBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTS3MDPUGBK
EAN/GTIN:
     5054629804445
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

Mit diesem Surface Pro-Adaptersatz holen Sie mehr aus Ihrem Microsoft Surface Pro oder Surface Book heraus (rückwärtskompatibel mit Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 und Surface Pro 2), indem Sie sowohl HDMI- und VGA-Videokompatibilität als auch kabelgebundene Netzwerkkonnektivität hinzufügen.

Schließen Sie Ihren Surface an nahezu jedes Display an

Maximieren Sie die Vielseitigkeit Ihres Microsoft Surface, indem Sie die Anschlussmöglichkeit an nahezu jeden beliebigen Monitor, Projektor oder Fernseher gewährleisten. Zu diesem Surface Pro-Zubehör gehört ein 2-in-1-Surface Pro-Mini-DisplayPort-Adapter, der Ihnen die Anschlussmöglichkeit an jedes beliebige HDMI- oder VGA-Display garantiert. Darüber hinaus zeichnen sich die Adapter in diesem Paket durch ihr kompaktes und leichtes Design aus. Damit sind sie die perfekte Lösung, wenn Sie zwischen Besprechungsräumen, Home Office und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind.

Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung

Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung mit Ihrem Surface Pro 4. Dieses Surface-Zubehörset enthält einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der eine kabelgebundene Netzwerkunterstützung hinzufügt, die hervorragend für BYOD-Hot-Desking geeignet ist. Sie können es auch als eine Dock-Lösung für unterwegs zur Ergänzung Ihres Arbeitsplatzes nutzen.

Der Adapter enthält zudem einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss, sodass Sie ein USB-Peripheriegerät hinzufügen können, z. B. ein Flash-Laufwerk als zusätzlichen Speicher oder eine Maus für erweiterte Steuerung.

Maximale Mobilität

Ihr Microsoft Surface ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehörteile einschränken, die ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigen. Mit diesem Set fügen Sie über zwei kompakte Adapter vier wesentliche Anschlüsse (HDMI, VGA, GbE und USB 3.0) hinzu, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass sie ganz einfach in Ihre Laptop-Tasche oder Ihren Koffer passen.

Beide Artikel des Sets MSTS3MDPUGBK werden mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und dem zusätzlichen Vorteil der kostenlosen technischen Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Ergänzen Sie Ihren Surface oder Surface Pro um A/V- und Netzwerkkonnektivität mit zwei leichten und stromfreien Zubehörteilen, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch Ihren Surface mitnehmen
- Kompatibel mit: Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt) Surface Pro 4 Surface Pro 3 Surface 3 Surface Pro 2
- Das Set enthält: 1 x Surface Pro-HDMI- und VGA-Adapter (MDP2HDVGA) 1 x Surface-Ethernet-Adapter (USB31000SPTB)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
166 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
160 g
Anschlussadapter enthalten:
USB-Stecker - Ethernet LAN (RJ-45) Buchse
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
76 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.