Die Access Points der Serie Aruba 370 sind wetterfest und temperaturbeständig und dienen der Bereitstellung von 802.11ac Wave 2 Gigabit-WLAN-Funktionen im Freien und an Standorten mit schwierigen U...
Die 5 km Long Range Wireless AC Bridge (DAP-3711) ist eine unverzichtbare Lösung für die Bereitstellung von Konnektivität in bisher als unerreichbar geltenden Gebieten. Branchenführende Kerntechnol...
Ideal vernetzt mit einem Mesh-fähigen Speedport als Mesh-Basis und mindestens einem Speed Home WLAN (bis zu 5 Speed Home WLAN modular erweiterbar). Mit einem älteren Speedport oder Fremdrouter wird...
Mit dem ALLNET ALL0488V6 Power over Ethernet Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromste...
Product code RBmAPL-2nD CPU nominal frequency 650 MHz CPU core count 1 Size of RAM 64 MB 10/100 Ethernet ports 1 Wireless chip model QCA9533 Wireless standards 802.11b/g/n Power Jack 1 PoE in 802.3...
Überlegene WLAN-Geschwindigkeit und -Leistung QCA-Chipsätze der Enterprise-Klasse, dedizierte Hochleistungsverstärker und professionelle Antenne ermöglichen zusammen mit der aktuellen Generation de...
Der ALLNET ALL1682511v2 ist ein 500 Mbps Homeplug AV Wireless N Adapter, der Powerline und Wireless LAN in einem Gerät vereint. Er stellt die Netzwerkverbindung zu anderen Homeplug AV Adaptern über...
Die DrayTek VigorAP 918R Outdoor Access Point Serie ist ideal für die Erweiterung der WLAN Signalstärke in Aussenbereichen und wurde entwickelt, um WLAN Verbindungen mit höchster Performance, Konti...