Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1300 WLAN Access Point 1267 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-44564676
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1300
EAN/GTIN:
     4717964702760
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
342 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
PEAP, SNMP, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1267 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
STA Isolation (selbes VLAN)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
-93 dBm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromversorgung
11 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.