Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerohive AP630 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8326579
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AH-AP-630-AX-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der AP630 wurde für Hochleistungsumgebungen entwickelt und kombiniert Wi-Fi-Standards (IEEE 802.11ax-Technologie) mit der HiveOS-Software und dem HiveManager-Netzwerkmanagementsystem von Aerohive. Der AP630 ist außerdem IOT-fähig und verfügt über einen integrierten BLE- und USB-Anschluss.
Aerohive AP630 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.5 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
240 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
4x4:4 MU-MIMO technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11ax
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Leitungskodierformat
OFDM, 1024 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Aerohive HiveManager
Bereitgestelltes Betriebssystem
HiveOS
Antenne
Antenne
Intern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,45*
€ 1.345,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,73*
€ 1.328,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,08*
€ 1.286,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,38*
€ 1.258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,58*
€ 1.215,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.