Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-374 (RW) 2033 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-374 (RW) 2033 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-374 (RW) 2033 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-374 (RW) 2033 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba AP-374 (RW) 2033 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39301988
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ162A
EAN/GTIN:
     190017206950
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Access Points der Serie Aruba 370 sind wetterfest und temperaturbeständig und dienen der Bereitstellung von 802.11ac Wave 2 Gigabit-WLAN-Funktionen im Freien und an Standorten mit schwierigen Umgebungsbedingungen. Verfügt über die 4x4:4SS MU-MIMO-Funktion, die erweiterte ClientMatch-Funktion von Aruba sowie einen integrierten Bluetooth-Beacon, um die Aruba-Ortungsdienste zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
N-Typ
Anzahl der Verbinder
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2033 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Kanalabstand
160 MHz
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
23 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.284,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,65*
€ 1.666,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,62*
€ 1.647,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,05*
€ 1.600,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,80*
€ 1.566,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,90*
€ 1.529,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.