ProPlus 343106 Verteilerdose Verteilerblock 6 fach mit Halter für 4 Flachsicherungen Beschreibung: Verteilerblock zum Anschluß von Kabeln mittels KFZ Kabelschuh / Flachstecker 6,3 geeignet zur Nac...
Abzweigkasten Abox Pro SL-6²Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit),...
Abzweigdose Typ 4X, Typ=PCJ16148L, Aussenmass Breite=355 mm, Aussenmass Höhe=406 mm, Aussenmass Tiefe=198 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabelzuführungen=-999...
Boxexpert BXPJSGH687-6 Abzweigdose (L x B x H) 35 x 112 x 93 mm 1 St. BOXEXPERT Verteilerdose wasserdicht 7-polig Serie Hanse-ERD Die Verteilerdose mit 7-poligem Anschluss und der Schutzart IP68 is...
Abzweigdose Ex e 8118/131-811Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/131-811, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 10 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserv...