Abzweigdose Ex e 8118/131-811Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/131-811, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 10 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserv...
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-2x3p-Ad-vDurch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuc...
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und ...
Spacial S3DB Kompaktgehäuse. H 300 x B 600 x T 150mm. Einteiliger Gehäusekörper, gekantet und verschweißt. Tür mit doppelter Blechstärke und 180° Scharnieren. Verschluss über 3mm Doppelbart. Instal...
Hohlwand-Verbindungskasten für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm und einer Plattenstärke von 7 - 35 mm. Mit weißem Deckel und Deckelschrauben. Geeignet zum Einbau...
Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit ve...