Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten RAL9005 76x76x51mm Kunststof COMBI 108 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten RAL9005 76x76x51mm Kunststof COMBI 108 BK
Abzweigkasten RAL9005 76x76x51mm Kunststof COMBI 108 BK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32367023
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061999
EAN/GTIN:
     4007685025133
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten RAL9005 76x76x51mm Kunststof COMBI 108 BK

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,342*
€ 1,912*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4283*
€ 2,0383*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,12*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,521*
€ 2,171*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6041*
€ 2,2741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,882*
€ 2,23958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.