Abzweigdose Ex e 8102/21-32Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polye...
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-3x3p-Ad-vDurch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuc...
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die ...
Feuchtraum-Abzweigdose Die Feuchtraum-Abzweigdose ist zur Aufputz-Montage im Außenbereich und in Feuchträumen ideal geeignet. Verwendung findet die Abzweigdose oft in Kellerräume, Werkstätten oder ...
Abzweigdose, Typ=TMC-3PG, Aussenmass Breite=24 mm, Aussenmass Höhe=33 mm, Aussenmass Tiefe=65 mm, Betriebstemperatur, max.=-20 °C, Betriebstemperatur, min.=75 °C, Kabelzuführungen=3, Nennspannung=2...