Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulo Abzweigdose mit Abdeckung, 105x105x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulo Abzweigdose mit Abdeckung, 105x105x42
Modulo Abzweigdose mit Abdeckung, 105x105x42
Modulo Abzweigdose mit Abdeckung, 105x105x42
Artikel-Nr.:
     262-D739G23
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN04510
EAN/GTIN:
     3295150045101
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Modulo Abzweigdose mit Abdeckung, 105x105x42
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Innentiefe:
40 mm
Mit Schrauben:
ja
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP20
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Winddicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
nein
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Tiefe:
42 mm
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip 20, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Decken-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Ka...
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,25*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,47*
€ 2,32*
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,37*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.