• je 1x Aus- und Eingang • geeignet für Kabel von 0,5-2,5mm² Querschnitt (Außendurchmesser 4-8mm) • Schutzart IP66 • aus UV beständigen Kunststoff • zum Verbinden von Versorgungsleitungen aus PVC, ...
ohne Klemmen mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-21,0 mm mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm Deckelverschlüsse o...
Abzweigkasten Abox Pro 025-LAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 2,5mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klas...
Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, mit Deckel und Deckelschraube (15 mm), Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, in Verbindung mit Deckel und Deckelschrauben erreichen ...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -55...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Der Feuchtraum-Kabelabzweigkasten B9/T...: besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten, 2 Einführung zusätzlich im Boden mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm)...
Abmessungen L x B x H = 150 x 150 x 80mm Material = Edelstahl Länge = 150mm Breite = 150mm Höhe = 80mm Schutzart = IP66 Farbe = Unlackiert Anzahl der Wege = 0 Serie = TLX Best.-Nr. ; 144-1348 144-1...
Lieferung inkl. Gehäuse mit Deckel und montierter Apparateschiene, Klemmenkästen aus Stahlblech Typ Häwa 2408. Mit 80 mm Tiefe, anwendbar als Gehäuse; Material: 1,5 mm Stahlblech, Oberfläche: Pulve...
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 ...