F-Tronic 7340038 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 40 mm Lichtgrau IP54 10 St. f-tronic EL DOF AP 85 - Abzweigdose Feuchtraum IP54 85x85x40mm Mit selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen V...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -55...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
KOPOS KSK 175 KA Abzweigdose halogenfrei (B x H x T) 176 x 126 x 92 mm 1 St. Abzweigdose 177x126 mm IP66 Halogenfrei Für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -55...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. DK 0202 PKabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Be...
Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernb...