Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 899-681, WAGO Diese Verteilerbox zur Selbstmontage in der Farbe Weiß garantiert Ihnen die größte Flexibilität bei der Elektroinstallation.
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -55...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Hensel 62000440 Abzweigdose plombierbar (B x H x T) 84 x 84 x 55 mm 1 St. Kabelabzweigkasten 0,75-2,5 mm² 3phasig IP 66 Dichtmembran im Deckel 8 Einführungen Kabelabzweigkasten aus hochwertigem The...
Spelsberg 33490401 Verbindungsdose (L x B x H) 40 x 56 x 23 mm Grau IP20 1 St. Verbindungsdose nach DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 3 x 2,...
Verbindungskasten für Datentechnik mit weichen Einsteckdichtungen. Paarige Anzahl der hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen passend zu Datenleitungen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter-/Sch...
Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 899-682, WAGO Diese Verteilerbox zur Selbstmontage in der Farbe Weiß ist die Lösung für eine fehlerfreie Elektroinstallation.
Der Feuchtraum-Kabelabzweigkasten B9/T...: besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten, 2 Einführung zusätzlich im Boden mit Durchstoßmembran (für Kabeldurchmesser bis 15 mm)...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
KOPOS KSK 125 KA Abzweigdose halogenfrei (B x H x T) 126 x 126 x 76 mm 1 St. Abzweigdose 126x126 mm IP66 Halogenfrei Für die Montage in eine Umgebung mit dem Anspruch auf einen hohen Schutzgrad (IP...
Kabelabzweigkasten mit einem Sicherungshalter und weichen Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbes...