Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 0600 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 0600 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0600 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65487127
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK 0600 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
ohne Klemmen
mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-21,0 mm
mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 9,0-20,0 mm
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt
Farbton: grau, RAL 7035
Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
176 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
IEC 60670-22
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,10*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,55*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel
DK TS 06
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,49*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,53*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,39*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.