Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8102/21-32-C1013 Abzweigdose 8102/21-32-C1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3096389
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     132975
EAN/GTIN:
     4046827010767
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8102/21-32-C1013 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt: 4 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T90 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -40 .... +40 °C | Silikonfrei: Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm² | 2 ST 8161/7-M20-1304 | 1 ST 8290/3-M20 | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8102/21-32-C1013
Ident Code:
132975
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,88*
€ 55,86*
Lager 6808
1060
€ 4,99*
ab € 42,86*
€ 55,98*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 43,07*
€ 56,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,30*
€ 56,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,98*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
143522
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.