• Ein Ein- und zwei Ausgänge • T-Ausführung • geeignet für Kabel von 0,5-2,5mm² Querschnitt (Außendurchmesser 4-8mm) • Schutzart IP68 • aus UV beständigen Kunststoff • zum Verbinden von Versorgungs...
Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abd...
Abzweigdose mit durchsichtigem Deckel, Typ=CLWIB 5, Aussenmass Breite=250 mm, Aussenmass Höhe=135 mm, Aussenmass Tiefe=320 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabel...
Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2 81022132C1104#132977Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32-C1104, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 m...
Fibox 8600673 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Weiß IP65 1 St. Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 6 mm², 110mm x 110mm x 49mm, Polypropylen, weiß RAL 9010 Fibox JB-Elektroverteilerkästen sind ...