Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2 81022132C1104#132977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2 81022132C1104#132977
Artikel-Nr.:
     3517B-88360831
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     132977
EAN/GTIN:
     4046827010774
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2 81022132C1104#132977

Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32-C1104, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose stahl, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,69*
€ 67,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,78*
€ 67,28*
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 68,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.