| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6119485 Herst.-Nr.: 6119485 EAN/GTIN: 4012196609994 |
| | |
|
| | |
| Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik - 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm - 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene - 1 CEE-Steckdose 32 A mit Montagezubehör Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsspur: | sonstige | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Geräteeinbaudose, Kanalsteckdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Gerätedose, Einbaudose, CEE-Einbaudose, CEE-Geräteeinbaudose |
| | |
| |