Abzweigdose mit durchsichtigem Deckel, Typ=CLWIB 4, Aussenmass Breite=180 mm, Aussenmass Höhe=88 mm, Aussenmass Tiefe=230 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelz...
Wiska 10060581 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51 mm Schwarz IP66 1 St. Combi 308-Kabelabzweigkasten schwarz IP66 Halogenfreies Thermoplast 4 unverlierbare Deckelschrauben Die Befestigung erfol...
Abzweigdose Ex e 8 x 6 mm2 8118/121-899 #218006Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-899-C1585, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Po...