Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox 8600673 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Weiß IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804877-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8600673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Fibox 8600673 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 49 mm Weiß IP65 1 St.

Gehäuse, Fibox Abzweigkasten 6 mm², 110mm x 110mm x 49mm, Polypropylen, weiß RAL 9010

Fibox JB-Elektroverteilerkästen sind für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert. Die Gehäuse sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Ästhetisches Design, das den Installationsraum maximiert - einfache Installation. Membraneingänge ermöglichen flexible Kabeleinführungsoptionen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 6 mm² · Dauer-Temperaturfestigkeit: -5 °C bis +60 °C · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
6 mm²
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip65, abox, abox ip65, 6418074308573, Fibox, 8600673, JB 6 WH, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 12,11*
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 12,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.